TDR-5012B ティードリッパー ラルゴ TDRシリーズ HARIO 79469418

TDR-5012B ティードリッパー ラルゴ TDRシリーズ HARIO 79469418
TDR-5012B ティードリッパー ラルゴ TDRシリーズ HARIO 79469418
TDR-5012B ティードリッパー ラルゴ TDRシリーズ HARIO 79469418
TDR-5012B ティードリッパー ラルゴ TDRシリーズ HARIO 79469418

ティードリッパー ラルゴ TDRシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(1個)注文コード79469418品番TDR-5012B
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

抽出のタイミングを選べるティードリッパー。
紅茶用の丸い形状のものに加え、日本茶をモダンに愉しむためのティードリッパーです。
ティードリッパーで抽出してからスイッチを押して一気にサーバーへ注ぎ込みます。
紅茶・緑茶のイメージに合わせてお選びいただけます。

材質フタ/AS 樹脂、フィルター・ステンレス球/ステンレス、ホルダー・フタパッキン/シリコーンゴム、スイッチ/ポリプロピレン容量(mL)サーバー実用:450、ドリッパー実用:350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×116×205アズワン品番64-5270-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする