HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの コーヒー用品・コーヒーマシン
HARIOの コーヒー用品
茶茶・なつめ CHRNシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
容量(mL)
700
注文コード
79469567
品番
CHRN-4N
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥71,368
販売価格(税別)
¥
64,880
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
より使いやすい急須を追求しました。
耐熱ガラス製の急須なのでお茶の色合いが目で愉しめます。
お茶の葉が広がりやすい大きな茶こし付きです。
フタのツマミは持ちやすい丸形状です。
材質
茶こし/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル
容量(mL)
700
口径(Φmm)
99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×116×143
アズワン品番
64-5271-67