HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの コーヒー用品・コーヒーマシン
HARIOの コーヒー用品
ティー & コーヒーサーバー タイム 1箱 24個入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
注文コード
79469646
品番
TCN-100CBR
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ティーにもコーヒーにも使い勝手の良いサーバーです。
メッシュ茶こし付き
材質
フタ・ハンドルバンド/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル
容量(mL)
バンド下:1000
口径(Φmm)
87
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
169×135×157
アズワン品番
64-5271-78