HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの ボール・ざる・漬物・米びつ
HARIOの ボウル
耐熱ガラス製ボウル MXPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
79469734
品番
MXPN-3704
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
耐熱ガラス
高さ(mm)
S:102、M:115、L:120
口径(Φmm)
S:156、M:187、L:210
アズワン品番
64-5272-15
満水容量(mL)
900/1500/2200