HARIO
耐熱ガラス製保存容器・丸 1ケース MSTシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(24個)
1ケース(36個)
1ケース(24個)
満水容量(mL)
1200
300
600
1200
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24個)
注文コード
79469917
品番
MST-120-TW
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
耐熱ガラス製保存容器 丸耐熱ガラス製保存容器・丸は電子レンジ使用可能。3サイズ展開で少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
材質
本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
形状
丸
口径(Φmm)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
169×167×77
アズワン品番
68-5182-33
満水容量(mL)
1200