HARIO
HARIOの キッチン/調理家電
HARIOの ホットプレート/電気鍋
HARIOの ホットプレート
ガラスのレンジ ご飯釜1〜2合 12個セット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
79470084
品番
XRCN-2-B
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電子レンジで簡単調理。
ごはんはもちろん、季節の炊き込みご飯もこれひとつで簡単調理。
お米を水に浸し、電子レンジ10分で炊き上がります。(白米1合600Wの場合)
材質
本体/耐熱ガラス、フタ一式・取手/ポリプロピレン
寸法(mm)
195×162×140
容量
1〜2合用
質量(g)
(個箱含む)435
口径(Φmm)
162
アズワン品番
64-9710-88