HARIO
HARIOの キッチン/調理家電
HARIOの ホットプレート/電気鍋
HARIOの ホットプレート
ガラスのレンジ おかず鍋 18個セット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18個)
注文コード
79470100
品番
XOY-1-B
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
電子レンジで簡単調理。
お野菜やお肉を入れて電子レンジで加熱して出来上がり。
いろいろな食材が食べられるので、栄養バランスが気になるときにもおすすめです。
材質
本体/耐熱ガラス、フタ・取手/ポリプロピレン
寸法(mm)
195×163×95
容量(mL)
450
質量(g)
(個箱含む)410
口径(Φmm)
163
アズワン品番
64-9710-89