耐熱ガラス製片口ボウル 36個セット KBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(36個) 注文コード 79470127 品番 KB-20-BK
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

持ちやすく、注ぎやすい片口ボウルです。
調理やお菓子作りに便利な注ぎ口の付いた片口ボール混ぜる・注ぐだけでなく、電子レンジでの下ごしらえも可能です。
電子レンジ・食器洗い乾燥機OK。
※個箱は付いていません。

材質本体/耐熱ガラス 寸法(mm)113×105×60 容量(mL)実用:200 質量(g)(個箱含む)100 口径(Φmm)105 アズワン品番64-9711-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする