耐熱ガラス製片口ボウル 36個セット KBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(36個) 注文コード 79470136 品番 KB-40-BK
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

持ちやすく、注ぎやすい片口ボウルです。
調理やお菓子作りに便利な注ぎ口の付いた片口ボール混ぜる・注ぐだけでなく、電子レンジでの下ごしらえも可能です。
電子レンジ・食器洗い乾燥機OK。
※個箱は付いていません。

材質本体/耐熱ガラス 寸法(mm)137×131×70 容量(mL)実用:400 質量(g)(個箱含む)250 口径(Φmm)131 アズワン品番64-9711-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする