HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの 保存容器・調味料入れ
HARIOの シール容器・フードコンテナ
耐熱ガラス製パウンド型 850mL 18個セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18個)
注文コード
79470319
品番
HPND-85-BK
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐熱ガラス製のパウンド型。
透明なガラス製なので、パウンドケーキ以外にも、ゼリーや押し寿司など彩りよく見せることができます。
ご飯は2合分入ります。
※個箱は付いていません。
材質
本体/耐熱ガラス
形状
角
寸法(mm)
240×94×67
質量(g)
(個箱含む)600
アズワン品番
64-9711-24
満水容量(mL)
850