KSTL-90-TW 耐熱ガラス製保存容器・角 12個セット KSTLシリーズ HARIO 79470328

KSTL-90-TW 耐熱ガラス製保存容器・角 12個セット KSTLシリーズ HARIO 79470328
KSTL-90-TW 耐熱ガラス製保存容器・角 12個セット KSTLシリーズ HARIO 79470328
KSTL-90-TW 耐熱ガラス製保存容器・角 12個セット KSTLシリーズ HARIO 79470328
KSTL-90-TW 耐熱ガラス製保存容器・角 12個セット KSTLシリーズ HARIO 79470328
KSTL-90-TW 耐熱ガラス製保存容器・角 12個セット KSTLシリーズ HARIO 79470328
KSTL-90-TW 耐熱ガラス製保存容器・角 12個セット KSTLシリーズ HARIO 79470328
KSTL-90-TW 耐熱ガラス製保存容器・角 12個セット KSTLシリーズ HARIO 79470328

耐熱ガラス製保存容器・角 12個セット KSTLシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
満水容量(mL)900
内容量1箱(12個)注文コード79470328品番KSTL-90-TW
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐熱ガラス製保存容器です。
調理してそのまま食卓へ。長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納です。
フタをしたまま電子レンジ、フタを外してオーブンOKです。
※個箱は付いていません。

材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン形状寸法(mm)238×125×56質量(g)(個箱含む)650アズワン品番64-9711-25満水容量(mL)900電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする