HARIO
耐熱ガラス製保存容器・角 12個セット KSTLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
満水容量(mL)
1400
900
1400
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
79470337
品番
KSTL-140-TW
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
耐熱ガラス製保存容器です。
調理してそのまま食卓へ。長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納です。
フタをしたまま電子レンジ、フタを外してオーブンOKです。
※個箱は付いていません。
材質
本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
形状
角
寸法(mm)
270×145×62
質量(g)
(個箱含む)810
アズワン品番
64-9711-26
満水容量(mL)
1400
電子レンジ
○