スタッキング耐熱ガラスコンテナ KSTLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(8セット×3個) 注文コード79470477 品番KSTL-S-2508-OW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

調理してそのまま食卓へ。
長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納です。
フタをしたまま電子レンジ、フタを外してオーブンOKです。
900mLの長方形型と250mLの四角型2個の3個セットです。

セット内容24個=(小×2個、大×1個)×8セット 材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン 形状 寸法(mm)小(KST-25×2個)111×107×47、大(KST-90×1個)238×125×56、小(KST-60×2個)143×139×62、大(KST-140×1個)270×145×62 質量(g)(個箱含む)1050 アズワン品番64-9711-27 満水容量(mL)250(×2)、900(×1) 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする