曜日別特売
RND-EB30SL びっくリール(100V) 日動工業 79470504

RND-EB30SL びっくリール(100V) 日動工業 79470504
RND-EB30SL びっくリール(100V) 日動工業 79470504
RND-EB30SL びっくリール(100V) 日動工業 79470504
RND-EB30SL びっくリール(100V) 日動工業 79470504
RND-EB30SL びっくリール(100V) 日動工業 79470504
RND-EB30SL びっくリール(100V) 日動工業 79470504
RND-EB30SL びっくリール(100V) 日動工業 79470504
RND-EB30SL びっくリール(100V) 日動工業 79470504

びっくリール(100V)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード79470504品番RND-EB30SL
参考基準価格(税別)¥64,100販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

屋内型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。
コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。
ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(手動復帰タイプ)です。
入力プラグは接地2P引掛式です。

仕様アース付き、ロック(引掛)式質量(kg)8.2定格電圧(V)100コンセント個数2+2コンセント形状接地2P/15A・125V引掛式定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×258×364電線長さ(m)30(1次線3m+2次線27m)パイロットランプあり温度センサー手動復帰型入力プラグ接地2P/15A・125V引掛式電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15保証期間3年使用場所屋内
注意
※商品の仕様変更があります。仕様変更内容:温度センサーが感知した際の電源復帰方法が手動復帰から自動復帰へ変更
※2024年9月以降、現行商品の在庫が無くなり次第、順次切替となります。在庫状況により、現行品と混在する可能性がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする