屋外型ドラム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79470529 品番NPW-EK33-S
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

雨の日も安心の防雨型、安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!
屋外型のコードリール30mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。
入力プラグはポッキンプラグです。

仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A 125V コンセント形状接地2P 防雨キャップ付 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 入力AC100V 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0〜35 使用場所屋外 防水性IPX3
注意
※形状の合った防雨プラグ・コンセントを使用してください。形状の合わないものを使用すると、屋外型(防雨型)にはなりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする