リペアポッキンドラム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79470538 品番NPW-EK33RE-S
参考基準価格(税別)¥49,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

アースクリップが交換可能なリペアポッキン仕様!安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!
屋外型のコードリール30mです。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。
入力プラグはリペアポッキンプラグです。
リペアポッキンプラグは、アース線修理がドライバー1本で簡単にできるポッキンプラグです。
通常のポッキンプラグはアースクリップが切れてしまうとプラグを交換するしかありません。リペアポッキンプラグならアースクリップの交換ができます。

仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A 125V コンセント形状接地2P 防雨キャップ付 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 入力AC100V 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0〜35 使用場所屋外 防水性IPX3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする