防雨型ドラム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79470547 品番NPWL-EK33-W
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

屋外型のLEDライン付電工ドラム30mです。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。
入力プラグはポッキンプラグです。

仕様アース付き、屋内・屋外兼用型 質量(kg)7.7 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント形状接地2P/15A・125V防雨キャップ付 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 保証期間3年 使用場所屋外
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする