曜日別特売
AFF SWL001 ソーラーパネルが稼働するソーラーセンサーライト AFF WARE 79470590

AFF SWL001 ソーラーパネルが稼働するソーラーセンサーライト AFF WARE 79470590
AFF SWL001 ソーラーパネルが稼働するソーラーセンサーライト AFF WARE 79470590

ソーラーパネルが稼働するソーラーセンサーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79470590品番AFF SWL001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ソーラーパネル部が稼働し、より太陽光から蓄電が得られやすいソーラーセンサーライトです。サイドにもLEDを配置し広範囲を照らします。
シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。
屋外に設置できる防雨仕様です。

全長(mm)92×49×73質量(g)約130全光束(Lm)200センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ電源タイプソーラー充電式設置場所屋内外バッテリー容量(mAh)1200
注意
※充電池の交換はできません。曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする