家具転倒防止伸縮棒

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 79470635 品番 KTB-40R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。 種別家具転倒防止伸縮棒 サイズM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×78×400〜600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
冷蔵庫の耐震固定

仮合わせに少し苦労しましたがしっかり固定できました。締め付けネジ部の許容長さがあと1cm長ければより良いと思います。

2025-12-15
用途:
棚の転倒防止
サービス業

震災時の転倒防止の為、棚に設置しました。しっかりと固定でき、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする