10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品Φ75マジックパッド(M6)・Φ80ウールバフ・Φ80ホワイトウレタンバフ・バッテリーパックSI-B1212LA×1個・専用充電器SI-DC12JP07-C15・スパナレンチ・キャンバスバッグ 注文コード79470678 品番SI-440DA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

10.8Vコードレスミニダブルアクションポリッシャー
低速、高速のスピード切換機能付き。
握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー搭載。
工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。
作業面を照らせるLEDライト付き。
バッテリー残量インジケーター表示付き。

付属品Φ75マジックパッド(M6)・Φ80ウールバフ・Φ80ホワイトウレタンバフ・バッテリーパックSI-B1212LA×1個・専用充電器SI-DC12JP07-C15・スパナレンチ・キャンバスバッグ 質量(kg)1.15(バッテリーパック含む) 電源(V)DC10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(Hi)0〜7600/(Lo)01〜2800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×182×191 時間無負荷連続作動時間:(Hi)30分/(Lo)40分※実作業の作動時間は使用状況により異なります。 バッテリーバッテリーパック:10.8V・2.0Ahリチウムイオン電池 充電時間(分)約90(満充電) パッド径(Φmm)75
関連資料:(0.67MB)
注意
※周囲温度0℃〜40℃の範囲内で充電作業を行ってください。
※使用後の充電容量が少ない状態で放置しないで下さい。
※バッテリーを長期保管する場合は、充電をしてから保管をお勧めします。
※電池残量が少ない状態で保管すると電池パックが劣化し使用時間が著しく短くなったり、充電できなくなる恐れがあります。
※本体が熱くなったら作業を中断して冷やしてからご使用ください。
※本体が熱くなると温度保護回路が働き、力が弱くなったり、動かなくなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする