AOS-LU1MB-S-BK LUCE メッセンジャーS Kenko(ケンコートキナー) 79470714

 

AOS-LU1MB-S-BK LUCE メッセンジャーS Kenko(ケンコートキナー) 79470714
AOS-LU1MB-S-BK LUCE メッセンジャーS Kenko(ケンコートキナー) 79470714
AOS-LU1MB-S-BK LUCE メッセンジャーS Kenko(ケンコートキナー) 79470714
AOS-LU1MB-S-BK LUCE メッセンジャーS Kenko(ケンコートキナー) 79470714

LUCE メッセンジャーS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード79470714品番AOS-LU1MB-S-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小型ミラーレスカメラ用メッセンジャーバッグ

材質ポリエステルナイロンブラック質量(g)240(ショルダーベルト含む)容量(L)2外寸(mm)230~290×150×95内寸(mm)210~270×130×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする