Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の カメラ・ビデオカメラ
Kenko(ケンコートキナー)の カメラアクセサリ
Kenko(ケンコートキナー)の カメラケース
LUCE メッセンジャーS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79470730
品番
AOS-LU1MB-S-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
小型ミラーレスカメラ用メッセンジャーバッグ
材質
ポリエステルナイロン
色
グレー
質量(g)
240(ショルダーベルト含む)
容量(L)
2
外寸(mm)
230〜290×150×95
内寸(mm)
210〜270×130×75