MINI GARBAGE CAN BLUE (ミニガベージカン)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79470879 品番 100-105-BLM
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ゴミを入れる物こそ綺麗だと思う物を使いたい
海外ではこういうスチール製のゴミ箱もスタンダード。
憧れの映画の世界から飛び出して来たかの様な、素朴で奥深い格好良さは廃れる事を知りません。
ゴミを入れる物こそ心から綺麗だと思う物を使いたい。そんな思いを込めたら、色んなサイズとカラーが生まれました。愛されて20年。

用途ゴミ箱や収納ボックスなどに 材質スチール 形状 BLUE タイプM 容量(L)6 高さH×直径(mm×Φmm)290×215 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+ふた
注意
※本製品は防水ではありませんので水を入れてのご使用はできません。
※水まわり等の湿気の多い場所でのご使用はお避け下さい。
※著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用して下さい。
※シンナー、ベンジン、灯油、ベンゾール等を使用しないで下さい。又、金属たわし、クレンザーなども使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする