曜日別特売
100-106-YLL GARBAGE CAN (ガベージカン) ダルトン 79470994

GARBAGE CAN (ガベージカン)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量(L)24
YELLOW
内容量1個注文コード79470994品番100-106-YLL
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ゴミを入れる物こそ綺麗だと思う物を使いたい
海外ではスチール製のゴミ箱もスタンダード。
憧れの映画の世界から飛び出して来たかの様な、素朴で奥深い格好良さは廃れる事を知りません。
ゴミを入れる物こそ心から綺麗だと思う物を使いたい。そんな思いを込めたら、色んなサイズとカラーが生まれました。愛されて20年。

用途
ゴミ箱や収納ボックスなどに
材質スチール形状YELLOWタイプL容量(L)24高さH×直径(mm×Φmm)440×330フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+ふた
注意
※本製品は防水ではありませんので水を入れてのご使用はできません。
※水まわり等の湿気の多い場所でのご使用はお避け下さい。
※著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用して下さい。
※シンナー、ベンジン、灯油、ベンゾール等を使用しないで下さい。又、金属たわし、クレンザーなども使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする