BABY GARBAGE CAN (ベビーガベージカン)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79471019 品番100-196SB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

収納としても活躍する小ぶりサイズのガベージカン
海外ではこういうスチール製のゴミ箱もスタンダード。
憧れの映画の世界から飛び出して来たかの様な、素朴で奥深い格好良さは廃れる事を知りません。
デスク用のゴミ箱にぴったり。トイレットペーパーがぴったりのサイズなので、収納用としても活躍します。

用途ゴミ箱や収納ボックスなどに 材質スチール 形状 SAX BLUE 容量(L)1 高さH×直径(mm×Φmm)155×120 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+ふた
注意
※本製品は防水ではありませんので水を入れてのご使用はできません。
※水まわり等の湿気の多い場所でのご使用はお避け下さい。
※著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用して下さい。
※シンナー、ベンジン、灯油、ベンゾール等を使用しないで下さい。又、金属たわし、クレンザーなども使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする