DUST BIN SATIN FINISHED (ダストビンサテンフィニッシュ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79471125 品番 K555-425-40
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

清潔感のある、クールでタフなナイスガイ
スッキリとしたシェイプがクールな、プッシュトップタイプのゴミ箱。
中身が見えないので、気兼ねなくガシガシ捨てられるタフさと、ステンレスならではの清潔感が嬉しい。
使いやすいインナーバケツも◎。

用途室内用ゴミ箱 材質ステンレススチール、ゴム 形状 シルバー 高さ(mm)フタを外した状態:570 容量(L)40 高さH×直径(mm×Φmm)755×350
注意
※フタの開閉時に手や指を挟まぬ様ご注意下さい。
※本製品は構造上、鋭利な場所がございます。手や指を切らぬ様、十分ご注意下さい。
※平らで安定した場所でご使用下さい。
※高温多湿な場所、直射日光の当たる場所、風雨にさらされる場所でのご使用はお避け下さい。
※本製品を使用用途以外に使用しないで下さい。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。へこみや破損の原因となります。
※タワシや磨き粉のご使用はお止め下さい。
※著しい汚れを落とす場合は中性洗剤に浸した柔らかい布で拭き取って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする