DUSTPAN AND BRUSH(ダストパン&ブラシ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79471195 品番 H21-0365VB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

触れて、眺めて、使って所有欲を満たす
どこか懐かしく、しっかりとモノ感のある、こだわりのダストパン&ブラシ。
木に掘られたロゴ、組み上げに使われたマイナスビス、レザーストラップといったディテールが所有欲を満たします。
ブラシとダストパンがマグネットでくっつく仕様なので、保管にも困りません。
月日を追うごとに増していく味わいを愉しみ、長く愛用して育て上げたい、そんなアイテムです。

用途室内や、アウトドアでのちょっとした掃除に 材質PET、アカシアウッド、ステンレススチール、マグネット VIBRATION 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×146×149 商品タイプほうき+ちりとり 繰り返し・詰め替え対応
注意
※清掃以外の用途に使用しないで下さい。
※湿気の高いところ、直射日光の当たる場所に保管しないで下さい。
※火気の近くで使用しないで下さい。変形や破損の原因となります。
※経年劣化や破損等が見られた場合は直ちに使用をおやめ下さい。
※ペットや小さなお子様の手の届かない場所で保管して下さい。
※天然木を使用しているため、生産毎で色調や質感等に個体差があります。
※無理な角度で強い力を加えると破損する恐れがあります。
※製造工程上、鋭利な箇所があります。手や指を切らないようご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする