FEATHER DUSTER (フェザーダスター)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ40cm 注文コード79471360 品番S455-190-4
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

見た目も実用性もハイレベルのフェザーダスター
ダチョウの羽は静電気を帯びにくい性質があり、ダスターとして使えばホコリも静電気も取り除くことが出来る優れた素材です。
そこに同じく天然素材のバンブーハンドルを合わせたら、見た目も実用性もハイレベルのフェザーダスターになりました。

用途リビングなどのお掃除に 材質オーストリッチフェザー、竹、革紐 寸法(mm)400 タイプ40cm ハンドル寸法(mm)220 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。
※無理な角度で強い力を加えますと破損する恐れがございます。
※火のそばや湿度の高い所に放置しないで下さい。
※羽根部分は天然の材質を使用している為、水洗いや洗剤等の使用はお止め下さい。また、天然の材質特有のにおいがする場合がございます。製品の特性としてご理解下さい。
※使用後はホコリをふるい落とし、風通しの良い場所に保管して下さい。
※羽根にクセ付けにくくする為、長期間ご使用にならない時は吊るすなどして保管して下さい。
※お子様やペットの手の届かない場所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする