DUST BIN TAMBOR SATIN FISH()

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79471378 品番K555-527ST
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

中身が見えないフリップトップタイプのゴミ箱。その容姿はまるでドラムのよう。
お手入れが簡単で清潔を維持しやすいのも長所です。
キッチンでの分別用として、洗面所や寝室など、日々少しずつゴミの出る場所にピッタリのサイズ感。

用途キッチン、脱衣所、洗面所などのゴミ箱に 材質ステンレススチール 形状 サテン 容量(L)1 高さH×直径(mm×Φmm)140×120 商品タイプ本体+ふた
注意
※フタの開閉時に手や指を挟まぬ様ご注意下さい。
※本製品は構造上、鋭利な場所がございます。手や指を切らぬ様、十分ご注意下さい。
※平らで安定した場所でご使用下さい。
※高温多湿な場所、直射日光の当たる場所、風雨にさらされる場所でのご使用はお避け下さい。
※本製品を使用用途以外に使用しないで下さい。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。へこみや破損の原因となります。
※タワシや磨き粉のご使用はお止め下さい。
※著しい汚れを落とす場合は中性洗剤に浸した柔らかい布で拭き取って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする