抵抗付接地棒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79471509 品番MTS-1W 25kV
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電
高圧絶縁抵抗計による劣化診断やDC20700Vで行った
絶縁耐力試験後の放電作業に最適
抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業
信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続
本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握り手と
放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上
運搬に便利な2分割式
2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能
運搬に便利な2分割式

仕様【放電時間】残留電圧:DC25kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒 質量(kg)約0.8 外形寸法(mm)L=610×Φ26 ケーブル長(m)接地ケーブル:約3 電圧(kV)最大放電:DC25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする