※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

ASBL2311-G02-08 金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL SMC 79471588 ASBL2311-G02-08 金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL SMC 79471588

金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 接続ねじ1/4 制御方式メータイン 注文コード79471588 品番ASBL2311-G02-08
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・制御方式など196種類から選べます 他の種類を見る

外部オール金属により耐環境性向上
溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能
六角レンチ取付による施工性向上
配管の自由度向上(360°回転可能)
取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)
※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06

用途空気 適合チューブ外径(Φmm)8 ボディサイズ2 制御方式メータイン シール方式パッキンシール 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 接続ねじ1/4 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60℃(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトアイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン メッキ無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(2MB)(0.33MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.41MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする