曜日別特売
ASBL4311-04-10 金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL SMC 79471947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

ASBL4311-04-10 金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL SMC 79471947
ASBL4311-04-10 金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL SMC 79471947

金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個接続ねじ1/2制御方式メータイン注文コード79471947品番ASBL4311-04-10
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

外部オール金属により耐環境性向上
溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能
六角レンチ取付による施工性向上
配管の自由度向上(360°回転可能)
取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)
※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06

用途
空気
適合チューブ外径(Φmm)10ボディサイズ4制御方式メータインシール方式シール材なし最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続ねじ1/2使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトアイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンメッキ無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(2MB) (0.33MB)取扱説明書:取扱説明書(1.41MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする