アスウィル
アスウィルの 梱包機器
アスウィルの 真空梱包器
バキュームシーラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79473600
品番
VCS01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
食品保存に最適なバキュームシーラー。湿気や虫、酸化から守り鮮度を保ちます。フィルムに入れたらセットしてボタンを押すだけで簡単に真空状態を作成でき、食品保存だけでなくさまざまなシーンで活躍します。
用途
密封したいものによって、モードを使い分けて使えるので便利
【脱気してシール(真空パック)】…形がしっかりしている物は一気に真空状態に(例:肉・魚・ブロッコリーなど)
【脱気のみ】…柔らかいものや壊れやすい物は、お好みの時間に調節して脱気する(例:クッキー・トマトなど)
【シールのみ】…真空状態にはせず、袋の密封だけが可能。(例:食べかけのお菓子、気泡緩衝材袋プチプチの作成など)
本製品は”カッター内蔵”!フィルムを挟んで切るだけで、綺麗にカット。
付属品
取扱説明書/保証書/取替用スポンジ(上下)2本/注意カード※保管の際は注意カードを挟んだ状態で保管すること(スポンジがつぶれるのを防ぐため)/サンプル専用袋(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm)10枚
仕様
クーリングタイム:40秒間(1回シールごと)/休止タイムは30分間(15回シールごと)
質量(kg)
0.85(電源コード含む)
消費電力(W)
100
範囲(mm)
シール:奥約2、最長W300
コード長さ(m)
約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×98×66
使用電源
AC100V(50/60Hz)
流量(L/min)
3
吸引圧(kPa)
【オートモード】約-60、【マニュアルモード】約-58
動作時間
【オートモード】約32秒間(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm使用時)、【シールモード】約21秒間、【ショートシールモード】約10秒間・約12秒間
注意
※aswill(アスカ)製専用パックVSBシリーズをご使用ください。
※内容物に液体を多く含む場合の脱気はご使用ができません。
※電子レンジでのご使用は500W以下で、必ず袋を切ってから、皿等の上に乗せてから行ってください。油分の多い食品等の場合、100℃を超え袋が溶けたり変形したりする場合があります。短時間ずつ確認しながら加熱してください。
※鍋での煮沸、トースターやオーブンでのご使用はやめてください。
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった