バキュームシーラーバッグ ロールタイプ 280mm幅×3m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3m) 注文コード79473618 品番VSB2830R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ

用途真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:280mm 幅×3m 幅(mm)280 厚さ(μm)約400(袋時) 耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠) 耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠) 原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン ロール長さ(m)3 添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物 食品衛生法適合
注意
※aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01にご使用ください。
※電子レンジでのご使用は500W以下で、必ず袋を切ってから、皿等の上に乗せてから行ってください。油分の多い食品等の場合、100℃を超え袋が溶けたり変形したりする場合があります。短時間ずつ確認しながら加熱してください。
※鍋での煮沸、トースターやオーブンでのご使用はやめてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする