メイン画像
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
トルクヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79473715
品番
HTH60-115
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
各種配線が通せるΦ18mmの穴付です。
本体側面にくぼみがあり、メンテナンスの取り外し時に本体の穴位置合わせが容易です。
用途
各種アーム関節、照明などの角度調整
材質
本体:亜鉛合金、中空軸:鋼、スペーサー:ポリアセタール(POM)
質量(g)
290
外径(Φmm)
60
使用温度(℃)
0〜60
仕上
本体・中空軸:素地
トルク(N・m)
11.5±20%(117.3±20%kgf・cm)
推奨ねじ
M4ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
中央部穴径(Φmm)
18
注意
※偏荷重が掛かる場合は35N・m以下となるよう設計してください。
※配線を通す場合は配線の取り回しや摩擦など問題がないか事前にご確認ください。