代表画像

HG-TQJD50-A-WT ダンパートルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 79473749 HG-TQJD50-A-WT ダンパートルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 79473749

ダンパートルクヒンジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 開き角度(度)110 注文コード79473749 品番HG-TQJD50-A-WT
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・開き角度4種類から選べます 他の種類を見る

ダンパー付きのトルクヒンジです。
トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や扉を任意の位置で止め、さらに閉じ際のスピード感を変えられます。
トルクは一方向に発生します。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、スムーズに操作できます。
ストッパーは不要です。(保持機能はありません)

用途分析装置、医療機器、FA 機器、OA 機器など 付属品ねじカバー(エラストマー) 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アンダーカバー:ABS樹脂、十文字付皿小ねじM3×8:鋼(SWCH) ホワイト 質量(g)490 使用温度(℃)0〜40 開き角度(度)110 RoHS指令(10物質対応)対応 モーメント(N・m)蓋:2.0〜5.0/1個(20.4〜50.9kgf・cm/1個)
注意
※使用前に現品をご確認の上、試作・検証をおこなってください。
※ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
※複数使用の場合、トルク値は揃えてください。
※輸送中にヒンジが開閉しないように仮止め部品がついています。製品取付時に外してください。
※蓋は無理にあおらないでください。

商品説明動画

ダンパートルクヒンジ HG-TQJD型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする