三共コーポレーション
三共コーポレーションの 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
三共コーポレーションの 滑走スプレー
シリコンスプレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
79473880
品番
650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
本品は上質のシリコーンオイルを配合し、スプレータイプで深部まで浸透し優れた潤滑・防錆力を発揮します。
用途
金属・プラスチック・ゴム・木・紙など、さまざまな素材の潤滑・つや出しに
金型の離型
仕様
無溶剤、逆さ噴射不可
成分
シリコーンオイル、噴射剤/LPG
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
21mL
注意
※火気厳禁