type-C有線 DAC搭載高音質ステレオイヤホンマイクBK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79474056 品番HAC-ES45 BK
参考基準価格(税別)¥1,982 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高音質・低ノイズで臨場感のある音が楽しめる高音質DAC搭載イヤホンマイク付きステレオイヤホンです。
iPhoneなら音声コントロールも楽々起動。写真撮影もワンタッチ、自撮りも楽々。
マイク内蔵ハンズフリー通話に対応、選局リモコンで音楽や動画視聴も楽々。

セット内容本体、イヤーホルダー、取扱説明書、保証書 寸法(mm)ケーブル長:Y型1.2 ブラック ダイナミック型 質量(g)12.5 感度108db±3db/0.179V/at 1KHz 5mW マイクロホンCondenser Microphone型 再生周波数(Hz)20〜20K プラグ形状USB Type-Cコネクター インピーダンス(Ω)32±10% ドライバーユニット(Φmm)14.2
関連資料:(0.67MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする