強力ペイントマーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79474065 品番TSB-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

インキの色が退色しにくく、水に強いことが特徴の顔料インクを採用。長期保存にも適しています。
インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。
タフなペン先のため、作業現場の強い味方。芯に強度があるため、凹凸があるものへの筆記でもペン先がへたりません。
白色より視認性の良いピンクインク。
まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。

用途
内装業や電設業など細かいマーキングのほか、様々なマーキングに有効です。
ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。
材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM 寸法(mm)132×11×11 質量(g)10.7 線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.8 対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、陶器、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、コンクリート、皮革〔〇〕●黒画用紙、ゴム(SBR)、布、軟質塩ビ、クラフトテープ〔△〕●発泡スチロール〔×〕 内容量(mL)3 先芯丸芯 インク色ピンク インク油性 溶剤主成分:キシレンベース 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字
注意
※よく振ってからご使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※通気性の良い所でご使用ください。
※落とすなどの衝撃はインク漏れの原因になります。
※使用後はキャンプをしめてください。
※液体が衣服につくと落ちないので、ご注意ください。
※高温になるところに置かないでください。
※小さなお子様の手の届かないところで保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする