強力ペイントマーカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79474117 品番 TSB-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。
細かい所のマーキング、墨付けにも文字がつぶれません。
まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。

用途
内装業や電設業など細かい墨付け、細かな部品などのマーキングに有効です。
ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。
材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM 寸法(mm)132×11×11 質量(g)11.1 線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.6 対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、黒画用紙、皮革、クラフトテープ〔〇〕●ゴム(SBR)、陶器、コンクリート、布、軟質塩ビ〔△〕●発泡スチロール〔×〕 内容量(mL)3 先芯プラ芯 インク色ピンク インク油性 溶剤主成分:キシレンベース 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極細字
注意
※よく振ってからご使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※通気性の良い所でご使用ください。
※落とすなどの衝撃はインク漏れの原因になります。
※使用後はキャンプをしめてください。
※液体が衣服につくと落ちないので、ご注意ください。
※高温になるところに置かないでください。
※小さなお子様の手の届かないところで保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
有孔金属板の表裏を区別する為、裏に印をつける。
有限会社東技 様 (製造業)

極細の為、印字がし易い。ただ、印の有効期間がまだ不明の為、今後確認を要する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする