曜日別特売
- ハチマキ 不織布 2枚入 モノタロウ 79474878

 

- ハチマキ 不織布 2枚入 モノタロウ 79474878
- ハチマキ 不織布 2枚入 モノタロウ 79474878
モノタロウ

ハチマキ 不織布 2枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(2枚)注文コード79474878品番-
販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使い捨て感覚の安価な不織布製ハチマキ。
短期的な催事やイベントなどで大活躍。

用途イベントなどに材質不織布長さ(mm)1390幅(mm)40入数(枚)2
注意
本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする