LED電球型キャンディバルブ ゆっくり点滅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79475088 品番 628721
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

LEDキャンディーバルブに、ゆっくりと点滅を繰り返すタイプの登場。明るすぎない適度な輝度
乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ
DC12V/24V共用

用途電装パーツ 寸法(mm)Φ17×45 タイプ点滅 電圧(V)DC12/24共用 口金BA15S 定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075 発光色電球色 明るさ(Lm)110
注意
※車両によってはソケットやピンの形状が異なり、装着不可の場合がございます。
※年式・型式での適合照会は行っておりませんので実際のお車をご確認の上お求めください
※本製品の誤った取付や分解、改造使用による事故や故障につきまして、メーカーでは一切の責任・保証は負いかねます
※本製品の不良品に対する保証は現品交換のみとさせていただきます。そのほかの保証は一切いたしませんので予めご了承ください

商品説明動画

LED電球型キャンディバルブ「ゆっくり点滅」ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする