LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色ピンク 注文コード79475140 品番628735
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は発光色・レンズ色など14種類から選べます 他の種類を見る

バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)
乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです

定格電流(A)12V時:0.1/24V時:0.75 明るさ(Lm)22 寸法(mm)Φ17×45 タイプ点滅 電圧(V)DC12/24共用 レンズ色ピンク 口金BA15S

商品説明動画

LED電球型キャンディバルブ「ストロボ点滅」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする