モバイルゲーミングコントローラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79475185 品番GameSir Nova Lite Space Purple
参考基準価格(税別)¥4,694 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

任天堂Switch/Windows10&11/スマートフォン(iOS、Android)に対応したワイヤレス接続と、USB有線接続の両対応のゲーミングコントローラーです。
2.4GHz無線接続用の低遅延USBドングルが付属します。
ジョイスティックにホール効果センサーを採用しました。
磁力を用いた非接触式のためセンサーの摩耗が無く、従来方式と比べ入力精度・耐久性・ドリフト防止効果に優れています。
ジョイスティックの入力を検知するセンサーにGameSir独自設計のホール効果センサーを内蔵しました。
連射機能はA/B/X/Y/LB/LT/RB/RTの設定が可能です。
左右スティックの遊び量を無しにできる「0デッドモードゾーン」を搭載しました。
A-B/X-Yボタンの設定を入れ替えることが可能で、設定は次回使用時にも保存されます。
全ての設定はコントローラー上の「M」ボタンと、各ボタンの組み合わせで設定が可能で、プレイ中に素早く切り替えることができます。
コントローラーにジャストサイズの専用ハードケース付属なので、未使用時の汚れや持ち運び時の破損を防ぎます。

仕様6軸ジャイロ:非搭載、バイブレーションモーター:2個搭載、背面ボタン:非搭載 対応機種任天堂Switch/Lite、iOS(13以上)、Android(8以上)、Windows10/11 接続方法USB有線接続、無線接続(Bluetooth5.3、2.4GHzUSBアダプター) バッテリー600mAhリチウムイオン充電池 充電時間約2時間 接続端子USB Type-C - Type-A 動作時間約6時間 トリガーアナログトリガー(ロングストロークタイプ) ボタン仕様メンブレン、XBOXレイアウト
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする