洗のチカラ(おしゃれ着用洗剤)詰め替え用 1000ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79475350 品番6300054849
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

洗のチカラ(おしゃれ着用洗剤)詰め替え用は、「衣類をクリーニングに出す手間やお金を節約したい」そんな方にオススメなのが、繊細な衣類を家庭で洗濯できる、洗のチカラの詰め替え用です。国産椿油で衣類のダメージを抑えながら、石けんのやさしい洗浄力で汚れを落とします。手洗いはもちろん、全自動やドラム式洗濯機でも使うことができます。

用途毛、絹(水洗いができる表示のあるもの)、綿、麻、合成繊維用に。クリーニングに出す予定だった衣類をご家庭で洗濯したい際に。大事な衣類を洗濯したい際に。 成分純石けん分(32%脂肪酸カリウム)、保湿剤(グリセリン)、椿油、酵素 形状液体 容量(mL)1000 液性弱アルカリ性 寸法(縦×横×奥行)(mm)280×170×80 商品タイプ詰替用 適合用途おしゃれ着用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※高級衣類(プレミアム品・ブランド品・特別に仕立てたもの・刺繍が入ったもの・縫製または染色に問題があるもの)。特殊加工した衣類(プリーツ加工・ジョーゼット・刺繍・エンボス加工・シワ加工・ドレープ)。洗濯絵表示のないもの。生地の素材がわからないもの。色落ちするもの。皮革・毛皮製品(ジャケット類)。和服(和装小物)。強撚糸を使った生地。シルク・レーヨン・キュプラとこれらに混紡品(一部洗えるものもあります)。型くずれするもの。ベルベットなどの毛倒れするもの。これらの衣類には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする