グレー KAMIIRO メンズカラーワックス ボリュームアップ 天然由来成分 DAP 79475438 グレー KAMIIRO メンズカラーワックス ボリュームアップ 天然由来成分 DAP 79475438 グレー KAMIIRO メンズカラーワックス ボリュームアップ 天然由来成分 DAP 79475438 グレー KAMIIRO メンズカラーワックス ボリュームアップ 天然由来成分 DAP 79475438

KAMIIRO メンズカラーワックス ボリュームアップ 天然由来成分

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード79475438 品番グレー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

『KAMIIRO メンズカラーワックス ボリュームアップ 天然由来成分』は、塗るだけでセットしながら、白髪混じりのヘアや黒髪をおしゃれに変え、簡単にイメージチェンジさせることができるワックスです。天然由来成分で髪・頭皮に負担をかけずに、すばやいボリュームアップといった多彩なスタイリングをすることができます。剥離ボトル(抗酸化ボトル)で鮮度保持されています。

用途白髪を生かして大人のカッコよさをお求めの方、ヘアセットで髪をボリュームアップしたい方、当日の服装や気分に合わせて1日だけイメチェンしたい方に。 成分水、(スチレン/アクリレーツ)コポリマー、ミツロウ、カルナウバロウ、BG、ステアリン酸、ベンチレングリコール、アクリレーツコポリマー、ワセリン油剤、セテアリルアルコール、ポリソルベート60 、ステアリン酸グリセリル、AMP 、ベントナイト、ヒドロキシエチルセルロース、フェノキシエタノール、セテス20 、メチルパラベン、キサンタンガム、プロピルパラベン、PCANa 、センブリエキスコンディショニング、乳酸Na 、アルギニン、アスパラギン酸、PCA 、EDTA2Na 、グリシン、オタネニンジン根エキス、アラニン、ヒアルロン酸Na 、セリン、バリン、ヒバマタエキス、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、アルニカ花エキス、オドリコソウ花/葉/茎エキス、オランダガラシ葉/茎エキス、ゴボウ根エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、ニンニク根エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ローズマリー葉エキス、ローマカミツレ花エキス、カーボンブラック 、マイカ着色剤、セテス-15 グレー シリーズKAMIIRO 内容量(g)100 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×44×44 性別メンズ 消費期限製造より3年 商品タイプ化粧品
注意
※衣服につくと落ちない場合がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。髪質により見え方には個人差がございます。適量を手に取り、乾いた状態の髪になじませるようにつけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする