身も心もうっとりする、優雅で贅沢な「香りの柔軟剤」 衣類を適度な柔らかさに仕上げると同時に洗濯物を干すときと、乾いた後に気品のある贅沢な香りを楽しめます。 化粧品などに使われる、高価で気品のある香料を採用しました。 洗濯物を干すときと、乾いた後に優雅で気品のある贅沢な濃厚で甘い香りを楽しめます。 コンパクトタイプの柔軟剤で、水30Lのお洗濯に、使用量はたったの7mL。 柔らかく、吸水性の良い仕上がりです。 洗濯シワや静電気の防止にも効果的です。 室内干しにも最適。室内に干すときには、香りが広がります。