コンパクトロール消臭ポリ袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(36枚) 注文コード79475508 品番CHS-3012x3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

丸底タイプの消臭コンパクトロールタイプ

用途消臭剤配合で嫌な臭いがしにくい!省スペースでコンパクトに収納可能!ミシン目付きで次が使いやすい!室内ゴミ箱30Lタイプ 厚さ(mm)0.013 グレー タイプコンパクトロール消臭ポリ袋 容量(L)30 寸法(幅W×高さH)(mm)500×685
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする