コンパクトロール消臭ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード79475517 品番DHS-4510x3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

丸底タイプの消臭コンパクトロールタイプ

用途消臭剤配合で嫌な臭いがしにくい!省スペースでコンパクトに収納可能!ミシン目付きで次が使いやすい!室内ゴミ箱45Lタイプ 長さ(mm)785 幅(mm)650 厚さ(mm)0.015 グレー タイプコンパクトロール消臭ポリ袋 容量(L)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする