オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニクリプトン電球
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形 2個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
仕上
ホワイト
注文コード
79475727
品番
LB-PS35L40W-2P
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)
日本製フィラメント使用
消費電力40W
消費電力(W)
40
定格
100/110V-40W
口金
E17
定格寿命(時間)
4000
直径×長さL(Φmm×mm)
(約)35×全長67
仕上
ホワイト
電球形状
ミニクリプトン球
ガラス球形状
PS35
電球の種類
クリプトン